カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- 三菱マテリアル(17)
- 京セラ(8)
- オーハウス(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- シグマアルドリッチ(3)
- ワルター(2)
- BOURNS(2)
- MICROCHIP(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- サクラクレパス(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニチバン(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ハウスボックス(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ml-302」の検索結果
特価

温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック¥83,980税込¥92,3781式17日以内出荷温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック¥62,980税込¥69,2781式17日以内出荷温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA区分液体出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック¥62,980税込¥69,2781式17日以内出荷温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES
コフロック¥83,980税込¥92,3781式17日以内出荷温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~90材質New PFA出力信号出力(流量):4~20mA、信号出力(温度):1~5VDC精度±2.0%F.S.(流体温度:15~60℃)接続部ねじ3/8最大使用圧力(MPa)1流量(L/min)0.4~4.0/min防塵防水性能IP65相当適合流体水、純水、薬液RoHS指令(10物質対応)対応