カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(59)
  • ホンダ(43)
  • LEPLUS NEXT(43)
  • IKO(日本トムソン)(41)
  • マキタ(38)
  • MSソリューションズ(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • BROADCOM(25)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • 未来工業(19)
  • TRACO POWER(16)
  • 三菱ふそう(14)
  • Merck(メルクミリポア)(11)
  • マイト工業株式会社(8)
  • Festo(8)
  • OSRAM Opto Semiconductors(8)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
  • AMPHENOL(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlm」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

    小型フローメータRK1710シリーズ

    コフロック(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
    用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7(G)材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体空気(AIR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    9,815税込10,797
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体酸素ガス(O2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水素ガス(H2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体アルゴンガス(AR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体窒素ガス(N2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ

    コフロック(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
    仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体水(H2O)材質SUS316接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES

    コフロック
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
    測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    11,880税込13,068
    1個
    9日以内出荷
    ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体ヘリウムガス(HE)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES コフロック

    精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

    コフロック
    11,880税込13,068
    1個
    9日以内出荷
    炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
    用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体炭酸ガス(CO2)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
  • 液体用フローコントローラ MODEL 2600-PPS SERIES 2600-PPSシリーズ コフロック

    液体用フローコントローラ MODEL 2600-PPS SERIES 2600-PPSシリーズ

    コフロック
    81,980税込90,178
    1個
    27日以内出荷から33日以内出荷
    圧力変動に対して一定流量を保持可能
  • 液体用定流量弁 2600 SERIES コフロック

    液体用定流量弁 2600 SERIES

    コフロック
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    液体用に開発されたステンレス製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。
    用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に適合流体
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ

    コフロック
    52,980税込58,278
    1台
    32日以内出荷
    高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
  • 精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ コフロック

    精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ

    コフロック
    58,980税込64,878
    1台
    32日以内出荷
    高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能