カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- 愛知時計電機(8)
- アズワン(2)
- HORIBA(2)
- 日東精工(2)
- CKD(1)
- TOFCO(1)
- 流体工業(1)
- オーバル(1)
- タカトテクニカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「of05zzt」の検索結果
特価

小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応