カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • アズワン(1)
  • 日本精器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf2m711」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

    小型フローメータRK1710シリーズ

    コフロック(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
    用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。最高使用温度(℃)60材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113