カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- コガネイ(3)
- TRUSCO(2)
- イスカル(1)
- ADVANTEC(1)
- スバル(1)
- ワンダーキット(1)
- MICROCHIP(1)
- ROHM(1)
- 国際電気(1)
- CQ出版(1)
- しおかぜ技研(1)
- 林電工(1)
- 富士電機機器制御(1)
- PROST's(1)
- FSA(1)
「pfm3」の検索結果
特価

カルマン渦流量計
コフロック¥91,980税込¥101,1781個12日以内出荷微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。質量(g)表示器無し:60(本体)、表示器有り:100(本体)出力4~20mA表示器付電源電圧12~24VDC精度±3%F.S.(25℃)測定精度±3%F.S.以内再現性±0.5%F.S.以内耐圧(MPa)1測定流体冷却水、洗浄水等動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと)流体温度(℃)0~70防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造)周囲温度(℃)0~50材質(接液部)PPS/ガラス30%混入