カテゴリ
- 測定用品(17)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- ホンダ(3,373)
- 三菱ふそう(934)
- SMC(348)
- KOA(86)
- コガネイ(43)
- マキシンコー(21)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- ワルター(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- ケーエム精密(11)
- RK TAKASAGO CHAIN(11)
- イスカル(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- オリエンタルモーター(8)
- 協育歯車(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- SIEMENS(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rk5」の検索結果

大流量用アクリル樹脂製流量計
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
大流量用樹脂製フローメーター
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください接続口径(Rc)3/8接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(5件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から47日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ニードルバルブ付パージ流量計
コフロック¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から33日以内出荷徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
樹脂製流量計
コフロック¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.最高使用温度(℃)65材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
流量計
コフロック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から46日以内出荷独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質真鍮(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)377接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE、POM)バルブなし
流量計 精密ニードルバルブ付
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から60日以内出荷非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質真鍮(ブロック)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)398接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体Air材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
流量計 精密ニードルバルブ付
コフロック¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から65日以内出荷非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)403接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体Air材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE)バルブ有り
流量計
コフロック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から70日以内出荷独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)379接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、(PTFE、PCTFE)バルブなし
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ
コフロック¥52,980税込¥58,2781台32日以内出荷高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
ニードルバルブ付パージフローメータ MODEL RK1600R SERIES RK1600Rシリーズ
コフロック¥23,980~税込¥26,378~1台32日以内出荷コンパクト設計。優れた再現性・安定性