カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ホンダ(1)
- KSフィルター(1)
- 日本ライティング(1)
「rk50t」の検索結果

大流量用アクリル樹脂製流量計
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。最高使用温度(℃)55材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
大流量用樹脂製フローメーター
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください最高使用温度(℃)55接続口径(Rc)3/8接続Rc3/8精度(%)±5F.S.材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(5件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
樹脂製流量計
コフロック¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)