カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- アイトス(79)
- SUS(エスユーエス)(40)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](21)
- 椿本チエイン(16)
- 清水製作所[継手](15)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- タカチ電機工業(8)
- イハラサイエンス(8)
- 岩田製作所(7)
- S&K(三興製作所)(7)
- 日研工作所(7)
- TRUSCO(6)
- ケナメタル(5)
- スーパーツール(5)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ブランドをもっと見る
「ss-14」の検索結果

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から37日以内出荷空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体空気(AIR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から37日以内出荷窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から37日以内出荷酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体酸素ガス(O2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から37日以内出荷アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体アルゴンガス(AR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から37日以内出荷水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体水素ガス(H2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から37日以内出荷水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御材質SUS316接続口径RC1/4使用流体水(H2O)最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個37日以内出荷ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体ヘリウムガス(HE)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個37日以内出荷炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体炭酸ガス(CO2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転