カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- SMC(612)
- SUS(エスユーエス)(21)
- コーコス信岡(12)
- 東洋国際(8)
- タカチ電機工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- SAMTEC(4)
- オーエッチ工業(3)
- TRUSCO(3)
- NACHI(不二越)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 協和[機構部品](3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- 大阪魂(3)
- アズワン(2)
- アルトコーポレーション(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
「ss5-15」の検索結果

精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から47日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
精密流量計 RK1400
コフロック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から47日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥52,454税込¥57,6991個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ
コフロック¥52,980税込¥58,2781台32日以内出荷高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
精密流量計 RK1200
コフロック¥52,980税込¥58,2781個(1個)36日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)