カテゴリ
- 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- SMC(433)
- ホンダ(111)
- メイキコウ(41)
- PMC(30)
- 日野自動車(16)
- 第一機材(11)
- テクノフレックス(10)
- VIBRA(新光電子)(8)
- ハリケーン(7)
- 岩崎通信機(IWATSU)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- 大正天びん製作所(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- 旭製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「ss500」の検索結果
特価

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体空気(AIR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密流量計 RK1400
コフロック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥9,815~税込¥10,797~1個当日出荷から11日以内出荷酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体酸素ガス(O2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から9日以内出荷アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体アルゴンガス(AR)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個当日出荷から9日以内出荷水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体水素ガス(H2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥52,454~税込¥57,699~1個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御材質SUS316接続口径RC1/4使用流体水(H2O)最大使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)120調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個9日以内出荷ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体ヘリウムガス(HE)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥11,880~税込¥13,068~1個9日以内出荷炭酸ガス(CO2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体炭酸ガス(CO2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ
コフロック¥52,980税込¥58,2781台32日以内出荷高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
精密流量計 RK1200
コフロック¥52,980~税込¥58,278~1個(1個)36日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)