カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- コフロック
- SOARING(ソァーイング)(8)
- セフティー3(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 宇佐美工業(2)
- オーム電機(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 岡崎精工(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- 日立産機システム(1)
- ベン(1)
- ユキワ精工(1)
- 四国化成(1)
- アイリスチトセ(1)
- 三共(1)
- ブランドをもっと見る
「ssn-2」の検索結果

精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から47日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
精密流量計 RK1400
コフロック¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から47日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
精密流量計 RK1200
コフロック¥52,980~税込¥58,278~1個(1個)36日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
精密流量計 RK1200
コフロック1個(1個)欠品中フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)