カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • 富士電機(18)
  • ハイテクウッドプラス(9)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 大阪魂(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • TRW(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ヤマト産業(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • NTB(1)
  • KITACO(1)
  • DNライティング(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-n3」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示器付マスフローメータ コフロック表示器付マスフローメータコフロック
129,800税込142,780
1個
34日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
材質接ガス部:SUS316L、SUS316、FKMタイプマスフローメータ(MM)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式保存温度(℃)-10~60測定対象気体許容周囲温度(℃)5~45最大圧力(kPa)入口:500
表示器付マスフローコントローラ コフロック表示器付マスフローコントローラコフロック
189,800税込208,780
1個
34日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
材質接ガス部:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス(MFCのみ)、FKM(オプションNBR or CR)タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式測定対象気体使用圧力範囲入口最大圧:500kPa(G)許容周囲温度(℃)-10~60
マスフローコントローラ 3660 コフロックマスフローコントローラ 3660コフロック
149,800税込164,780
1個
34日以内出荷
定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)材質接ガス部材質:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプション NBR or CR)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS再現性(%)±0.5F.S耐圧(MPa)1(G)接続電気:D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)使用電源+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA周囲湿度(%RH)許容:10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45入圧(kPa)最大500(G)保存温度範囲(℃)許容:-10~60耐圧(kPa)980(G)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)校正温度(℃)20
表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタコフロック
209,800税込230,780
1式
52日以内出荷
表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。関連資料カタログ(0.77MB)
表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタ コフロック表示器付マスフローコントローラ/メータ MODEL 8700SERIES+電源アダプタコフロック
149,800税込164,780
1式
52日以内出荷
表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。関連資料カタログ(0.77MB)
関連キーワード
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集