カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SeeSeaJapan
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CKD(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- コクゴ(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ナベヤ(2)
- パイロット(1)
- フジトク(4)
- マックステル(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 住商モンブラン(1)
- 岩下(2)
- 橋本クロス(1)
「s10-pp」の検索結果

人気のASB-AS100シリーズの新色モデル モバイルバッテリー SeeSea おしゃれで明るいパステルパープル ABS-AS100-PP
SeeSeaJapan¥1,998税込¥2,1981式13日以内出荷スマートフォン約2回充電可能。大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。汚れにくく傷のつきにくいツヤのある表面加工、残量表示LEDライト等、細部までこだわり、使いやすさとデザイン性を両立しました。ラウンド形状と薄型コンパクト設計でスマートフォンと重ね持ちしやすいデザインです。過圧保護/出力過電流保護/出力短絡保護/入力過圧保護/入力過電流保護/電池過充電保護/電池過圧保護/電池過放電保護など多岐にわたる安全機能搭載。安心の2年保証付属品USB A - USB Cケーブル、説明書材質ABS質量(g)約180g寸法142.8×67.5×15.2mm出力Type-C 5V-2.0A(MAX10W)、 Type-A 5V-2.0A、Type-A 5V-2.0A入力Type-C 5V-2.0A、Micro-B 5V-2.0A充電時間約6時間(5V2A)電池リチウムイオンポリマー動作温度0~40℃電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回