カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
絞り込み
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)
  • モノタロウ(2)
  • ADVANTEC(23)
  • BMBio(27)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(78)
  • Finn(20)
  • GILSON(ギルソン)(24)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(133)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(25)
  • QSP(29)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • Thermo Fisher Scientific(153)
  • Thermo Scientific(44)
  • WATSON(47)
  • アズワン(30)
  • コーニング(29)
  • ビーエム機器(90)
  • ユニセイキ(34)
  • 三商(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μl」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥6,298税込¥6,928
    1ラック(50本)
    4日以内出荷
    SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
    仕様入数:50本ラック入り 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-16
  • Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Safety Space フィルターチップ 100-5000μL シングルトレイ 滅菌済 LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(10ラック×50本)
    4日以内出荷
    SafetySpace機能は、サンプルとフィルター間にセーフティエアギャップを設けることで、サンプルとフィルターの接触リスクを抑えます。リバースピペッティング法を使用しても液体がフィルターに接触することを防ぎます。チップ内の高品質PEフィルターは99.99%を超える細菌ろ過効率がテストされた素材を採用しています。エアギャップと高品質PEフィルターは、エアロゾルと液体接触によるクロスコンタミネーションを防ぎ、ピペット本体のメンテナンスの必要性を減らします。
    仕様入数:50本×10ラック 滅菌済 材質:本体/PP、フィルター/PE 全長:150mmアズワン品番64-5175-17
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
    仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
  • スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    詰替え用
    容量(μL)200アズワン品番62-3782-54
  • スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥8,098税込¥8,908
    1箱(10ラック×96本)
    当日出荷
    詰替え用
    容量(μL)1000アズワン品番62-3782-64
  • ミニザルトSRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(50個)
    当日出荷から12日以内出荷
    HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
    適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
  • メカニカルピペット mLINE sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット mLINE

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
  • Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
  • スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    詰替え用
    容量(μL)1000アズワン品番62-3782-65
  • mLINE 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    mLINE 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(1個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
  • スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    詰替え用
    容量(μL)1200アズワン品番62-3782-71
  • スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック × 19箱 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック × 19箱 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱
    翌々日出荷
    詰替え用
    容量(μL)200アズワン品番62-3782-99
  • ミニザルトRC25 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC25

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
    仕様LS型(出口形状)材質膜:RC(再生セルロース)/容器:PP(ポリプロピレン)タイプ水系/非水系滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100穴径(Φμm)0.45
  • ミニザルト 1セット sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト 1セット

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    有効ろ過面積が6.2 cm2と大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。すぐに使用できる個別滅菌包装製品あり。
    材質(フィルター)SFCA(界面活性剤フリー酢酸セルロース)外径(Φmm)33フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ハウジング)MBS樹脂耐熱温度(℃)50最大圧力(bar)4.5残液量(μL)100
  • ミニザルト ハイフロー 1セット sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト ハイフロー 1セット

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(50個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ポリエーテルスルホン膜(PES)を使用したミニザルトハイフローは高流量でpH1~13に適しています非対称膜構造によりPES膜表面はほぼプレフィルターのように機能します。有効ろ過面積が6.2 cm2と大きく高ろ過効率設計のため力をあまり使わずにろ過できます。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。すぐに使用できる個別滅菌包装製品あり。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン膜)外径(Φmm)33フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ハウジング)MBS樹脂耐熱温度(℃)50最大圧力(bar)4.5残液量(μL)100
  • メカニカルピペット Proline Plus sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット Proline Plus

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
  • 遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(12個)ほか
    6日以内出荷から63日以内出荷
    1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能。本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用。新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保。三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造
    仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.2推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000-4000
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
  • スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック × 4箱 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック × 4箱 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱
    6日以内出荷
    詰替え用
    容量(μL)1200アズワン品番62-3783-19
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(1個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
    チャンネル数1ch
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
    チャンネル数1ch
  • ロングチップ バルク 1000μL 1000本 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    ロングチップ バルク 1000μL 1000本 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    バルク
    容量(μL)1000アズワン品番62-3782-38
  • スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック × 4箱 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック × 4箱 滅菌済

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱
    7日以内出荷
    詰替え用
    容量(μL)1000アズワン品番62-3783-13
  • スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック × 4箱 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック × 4箱 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱
    7日以内出荷
    詰替え用
    容量(μL)1200アズワン品番62-3783-18
  • スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック × 4箱 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ リフィルパック 1000μL 96本×10ラック × 4箱 未滅菌

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱
    翌々日出荷
    詰替え用
    容量(μL)1000アズワン品番62-3783-12
  • ビバスピンターボ15 RC sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピンターボ15 RC

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(12個)ほか
    33日以内出荷
    容量(μL)100(デッドストップ)有効ろ過面積(cm2)7.2試料容量(mL)15チューブサイズ50mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000~4000
  • ミニザルトGF sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトGF

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(500個)
    48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    仕様LL型(出口形状)材質膜:GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)タイプ水系滅菌×最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
  • ミニザルトNY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトNY

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(500個)
    48日以内出荷
    残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
    仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)タイプ水系/非水系滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100
  • ミニザルトハイフロー sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトハイフロー

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    48日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
    仕様LL型(出口形状)材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)タイプ水系滅菌○ EOG最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100穴径(Φμm)0.45