カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(9)
- コンパクトツール(3)
- Igus(イグス)(2)
- ELPA(1)
- KITO(キトー)(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- 変換名人(1)
- PROST's(1)
「3m 5738」の検索結果
特価

クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)
sartorius(ザルトリウス)¥82,900税込¥91,1901箱翌々日出荷から12日以内出荷簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3