カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- ADVANTEC(12)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- MS(Membrane Solutions)(3)
- アズワン(1)
- 大阪ケミカル(1)
- 桐山製作所(1)
「dismic 25cs」の検索結果
特価

ミニザルトプラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)翌々日出荷プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781パック(50個)当日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1