カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
絞り込み
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)
  • モノタロウ(3)
  • SARAYA(サラヤ)(248)
  • MURATA(村田製作所)(214)
  • KEMET(166)
  • スバル(127)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(121)
  • TDK(92)
  • ホンダ(80)
  • 京セラ(48)
  • SAMCO(44)
  • SKC(環境測定)(44)
  • SALUS(44)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(34)
  • SAMTEC(33)
  • TKG(32)
  • TPP(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • シグマアルドリッチ(24)
  • 小林製薬(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa ml」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードチップ 10mL 未滅菌 1箱 35本×4ラック入 sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ 10mL 未滅菌 1箱 35本×4ラック入

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1箱(4ラック×35本)
    16日以内出荷
    Optifitチップは、ザルトリウスのピペットに完璧にフィットし、漏れのないシーリングを実現し、ピペッティングの精度と再現性を最大限に高めます。チップトレイの色分けにより、色分けされたザルトリウス製ピペットを簡単に見つけることができます。さらに、OptifitチップはISO 8認定のクリーンルーム環境で製造されています。非滅菌で、DNase、RNase、ヒトDNAおよびエンドトキシンを含まない
  • 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス)

    高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
  • 遠心濃縮器 ビバスピン (R) 20 VSシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器 ビバスピン (R) 20 VSシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
    材質(膜)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6
  • 電子ピペッター(プロラインMidi Plus) sartorius(ザルトリウス)

    電子ピペッター(プロラインMidi Plus)

    sartorius(ザルトリウス)
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
    付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)アズワン品番2-4591-01容量範囲(mL)1~100
  • クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

    sartorius(ザルトリウス)
    82,900税込91,190
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
    簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
    付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
  • 遠心濃縮器(ビバスピン6) sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器(ビバスピン6)

    sartorius(ザルトリウス)
    33,980税込37,378
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
  • ザルトクリアDYラボ sartorius(ザルトリウス)

    ザルトクリアDYラボ

    sartorius(ザルトリウス)
    33,980税込37,378
    1箱(12セット)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    細胞培養上清の清澄化と滅菌処理が同時に1stepで行えます(容量50mL~1Lまで) 細胞濃度の高い動物系細胞培養液でも数分で清澄化可能です。 斬新な方法で、迅速かつ簡便。遠心処理も不要です。 製品内容は滅菌清澄化をスムーズにするろ過助剤と吸引式ろ過ユニットで構成されています。 細胞培養時の様々な総液量と細胞濃度に対応できるように、10種類をキット化しました。
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(480本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
    仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
  • 電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペッター

    sartorius(ザルトリウス)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
    材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    17,980税込19,778
    1箱(25個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
  • メカニカルピペット mLINE sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット mLINE

    sartorius(ザルトリウス)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
  • トラップ3口フラスコ sartorius(ザルトリウス)

    トラップ3口フラスコ

    sartorius(ザルトリウス)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
    種別三口フラスコ材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン容量(mL)500チューブ接続口径(Φmm)(外径)8アズワン品番6-9726-01
  • 吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)

    吸引式フィルターホルダー

    sartorius(ザルトリウス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
    容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
  • 超低吸着遠心式ロ過ユニット sartorius(ザルトリウス)

    超低吸着遠心式ロ過ユニット

    sartorius(ザルトリウス)
    16,330税込17,963
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
  • ミニザルトRC4 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC4

    sartorius(ザルトリウス)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)4接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.07メンブレン再生セルロースアズワン品番2-5627-01穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.005
  • ビバクリア 0.8um 1セット 100個入 sartorius(ザルトリウス)

    ビバクリア 0.8um 1セット 100個入

    sartorius(ザルトリウス)
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    9日以内出荷
    Vivaclear遠心マイクロフィルターは、生体サンプルからの清澄化または粒子除去のためのシングルユースユニットです。 孔径0.8μmのPESメンブレンは、0.1~0.5mLの範囲の容量の信頼性の高い高速処理を保証します。一般的なアプリケーションには、Vivapure(R) スピンカラムでの精製前のサンプル清澄化、粒子および沈殿物の除去、血漿および血清ろ過、ライセートまたは細胞培養上清からの細胞または細胞破片の除去などがあります。複数のサンプルを並行して清澄化高フラックスPESメンブレンによる迅速な精密ろ過2.2 mL遠心チューブに対応する固定角度ローターに対応サンプルや標的分子の損失がほとんどない
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)
    3,498税込3,848
    1箱(50本×1個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ラック入り
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)
    9,498税込10,448
    1箱(100本×1個)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    バルク
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)
    9,998税込10,998
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラック入り。
  • Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    52,980税込58,278
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
  • クロスフロー濾過 sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過

    sartorius(ザルトリウス)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar型番VF20H4最高使用温度(℃)45最小循環容量(mL)<20サイズ(mm)126×138×38アズワン品番2-5738-17残液量(mL)5.3
  • mLINE 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    mLINE 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    43,980税込48,378
    1箱(1個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
  • ミニザルトプラス sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトプラス

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
    仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
  • ミニザルトRC25 シリンジフィルター sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC25 シリンジフィルター

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
  • メカニカルピペット Proline Plus sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット Proline Plus

    sartorius(ザルトリウス)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1箱(1個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
  • ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス)

    ビバコン(DNA・タンパク用)

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
  • ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン ターボ

    sartorius(ザルトリウス)
    36,980税込40,678
    1箱(25個)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
    仕様推奨遠心力4000g材質(膜)PES使用チューブ15mLコニカルチューブサンプル量(mL)4
  • ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン ターボ

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
    仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
  • ビバスピン500 PES sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン500 PES

    sartorius(ザルトリウス)
    59,980税込65,978
    1箱(100個)
    6日以内出荷から47日以内出荷
    材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリプロピレン容量(μL)5(デッドストップ)有効ろ過面積(cm2)0.5試料容量(mL)0.6材質(被膜)PES:ポリエーテルスルホンチューブサイズ2mLマイクロチューブ推奨遠心力(xg)12000
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
    チャンネル数1ch
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1箱(1個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
    チャンネル数1ch
  • Picus 2 電動ピペット LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Picus 2 電動ピペット LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、最適な作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。トラッカー機能搭載)(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)
    容量(μL)0.2~10
  • 遠心濃縮器 sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)ほか
    10日以内出荷
  • 超低吸着遠心式ロ過ユニット sartorius(ザルトリウス)

    超低吸着遠心式ロ過ユニット

    sartorius(ザルトリウス)
    113,700税込125,070
    1個
    10日以内出荷
    材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
  • デジタルビューレット バイオトレート sartorius(ザルトリウス)

    デジタルビューレット バイオトレート

    sartorius(ザルトリウス)
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    耐薬品性に優れており、様々な液体に幅広く使用できます。 簡単に分解でき、清掃が容易です。また、流路は全てオートクレーブ可能です。 排出口は360°回転可能なので、ボトルやビュレット全体を回すことなく使用できます。 未使用のサンプルを装置から回収してボトルに戻すサンプル回収システムを搭載しているので、試薬などの損失を最小限に抑えられます。