カテゴリ

  • 測定用品(38)
    • 天秤(2)
    • はかり関連商品(35)
  • 科学研究・開発用品(44)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(8)
    • シリンジフィルター(17)
    • カートリッジフィルター(2)
    • 培養用品(1)
絞り込み
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sartorius」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)

    スタンダードチップ

    sartorius(ザルトリウス)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(480本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
  • YDP30ロール紙、インクリボン 90m sartorius(ザルトリウス)

    YDP30ロール紙、インクリボン 90m

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥13,780税込¥15,158
    1個
    当日出荷
    仕様YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90m種類関連商品
  • ザルトリウス プリンタ用ロールペーパー sartorius(ザルトリウス)

    ザルトリウス プリンタ用ロールペーパー

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個サイズ(mm)57.5×60(外径)
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
    仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
  • YDP30粘着テープ付ロール紙 45m×2巻、インクリボン sartorius(ザルトリウス)

    YDP30粘着テープ付ロール紙 45m×2巻、インクリボン

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥14,480税込¥15,928
    1個
    当日出荷
  • 電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)

    電動ピペッター

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
    材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
  • YDP20用インクリボン 2本入 sartorius(ザルトリウス)

    YDP20用インクリボン 2本入

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
  • ACアダプタ sartorius(ザルトリウス)

    ACアダプタ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥12,780税込¥14,058
    1個
    当日出荷
  • PC接続用RS232Cケーブル L=2m sartorius(ザルトリウス)

    PC接続用RS232Cケーブル L=2m

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
  • メカニカルピペット mLINE sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット mLINE

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
  • YDP30/40用感熱ロール紙 23m×10巻 sartorius(ザルトリウス)

    YDP30/40用感熱ロール紙 23m×10巻

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
    容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
  • 水系シリンジフィルターユニット  ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    水系シリンジフィルターユニット ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
  • ミニザルトハイフロー sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトハイフロー

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    材質(フィルター)ポリエーテルスルホンフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ホルダー)MBS
  • 吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)

    吸引式フィルターホルダー

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
  • USB変換出力ケーブル L=1.8m sartorius(ザルトリウス)

    USB変換出力ケーブル L=1.8m

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥37,480税込¥41,228
    1個
    当日出荷
  • ケーブル ミニUSB-RS232C 9pin L=1m sartorius(ザルトリウス)

    ケーブル ミニUSB-RS232C 9pin L=1m

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥10,580税込¥11,638
    1個
    当日出荷
  • 超低吸着遠心式ロ過ユニット sartorius(ザルトリウス)

    超低吸着遠心式ロ過ユニット

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥19,800~税込¥21,780~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
  • 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス)

    高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
  • ミニザルトRC4 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC4

    sartorius(ザルトリウス)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)4接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.07メンブレン再生セルロースアズワン品番2-5627-01穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.005
  • ミニザルト SRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト SRP

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(50個)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否可
  • ミニザルト RC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト RC

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50個)ほか
    翌日出荷から15日以内出荷
    用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否可
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(12個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
  • 回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付) sartorius(ザルトリウス)

    回転4台充電スタンド(1200mA AC/DCアダプター付)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌々日出荷
    e line専用の充電スタンドです。
    仕様充電可能台数1台トラスコ品番773-7581質量(g)750電圧(V)100主な適合ピペット730040、730060
  • 電子ピペッター(プロラインMidi Plus) sartorius(ザルトリウス)

    電子ピペッター(プロラインMidi Plus)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    翌々日出荷
    スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
    付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)アズワン品番2-4591-01容量範囲(mL)1~100
  • ミニザルトRC15-AC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15-AC

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
    仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2
  • ミニザルトSRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1パック(50個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
    適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
  • クロスフロー濾過 sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar型番VF20H4最高使用温度(℃)45最小循環容量(mL)<20サイズ(mm)126×138×38アズワン品番2-5738-17残液量(mL)5.3
  • 遠心濃縮器(ビバスピン6) sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器(ビバスピン6)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
  • ミニザルトプラス sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトプラス

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
    仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
  • クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥82,900税込¥91,190
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
    簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
    付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
  • トラップ3口フラスコ sartorius(ザルトリウス)

    トラップ3口フラスコ

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    当日出荷
    吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
    種別三口フラスコ材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン容量(mL)500チューブ接続口径(Φmm)(外径)8アズワン品番6-9726-01
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(25個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
  • ザルトリウス 電子水分計 sartorius(ザルトリウス)

    ザルトリウス 電子水分計

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    3日以内出荷
    480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な過熱でスピーディに測定できます。。測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細かな設定が可能。。Better Clean設計により簡単にクリーニング可能。
    仕様サンプル重量70g電源AC100V-120V50/60Hz、MAX640W測定精度ひょう量部:1mg最小読取値0.0001
  • 水系シリンジフィルターユニット  ミニザルトプラス sartorius(ザルトリウス)

    水系シリンジフィルターユニット ミニザルトプラス

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法γ線滅菌材質(ホルダー)MBS接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
  • 水系シリンジフィルターユニット  ミニザルトGF sartorius(ザルトリウス)

    水系シリンジフィルターユニット ミニザルトGF

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
    色(白)材質(フィルター)グラスファイバーフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法非滅菌材質(ホルダー)MBS接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
  • ザルトリウス 電子天秤 sartorius(ザルトリウス)

    ザルトリウス 電子天秤

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
    計量皿形状丸ひょう量単位g