カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- モノタロウ(4)
- 環境テクノス(8)
- アズワン(6)
- 橋本クロス(2)
- 古河薬品工業(1)
- ジョプラックス(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ADVANTEC(1)
- エア・ウォーター(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- キッツマイクロフィルター(1)
「uf膜」の検索結果
特価

クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)
sartorius(ザルトリウス)¥82,900税込¥91,1901箱翌々日出荷から7日以内出荷簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
セントリザルトI
sartorius(ザルトリウス)¥16,980税込¥18,6781箱(12個)5日以内出荷血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 20kタイプのUF膜を採用。種別CTA膜 MWCO 20k材質CTA膜/ポリスチレンアズワン品番61-8015-53
クロスフロー濾過
sartorius(ザルトリウス)¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar型番VF20H4最高使用温度(℃)45最小循環容量(mL)<20サイズ(mm)126×138×38アズワン品番2-5738-17残液量(mL)5.3
セントリザルトI
sartorius(ザルトリウス)¥16,980税込¥18,6781箱(12個)5日以内出荷血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 10kタイプのUF膜を採用。種別CTA膜 MWCO 10k材質CTA膜/ポリスチレンアズワン品番61-8015-52
セントリザルトI
sartorius(ザルトリウス)¥16,980税込¥18,6781箱(12個)31日以内出荷血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 5kタイプのUF膜を採用。種別CTA膜 MWCO 5k材質CTA膜/ポリスチレンアズワン品番61-8015-51