カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- スギヤマゲン
- PISCO(ピスコ)(13)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- KTC(4)
- 住友重機械工業(4)
- 大阪魂(4)
- 東芝テック(2)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「bep4」の検索結果

バイオボックス本体(45L)
スギヤマゲン¥58,999税込¥64,8991個翌々日出荷専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。内寸法(mm)418×294×364外寸法(mm)512×388×454アズワン品番3-5257-02
Bio Box Plus(保温ボックス)
スギヤマゲン¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。材質本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材容量(L)44.7外寸(mm)512×388×454内寸(mm)418×294×364