カテゴリ
- 制御機器(1)
- ディスクリート(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックモーターズアンドアクチュエーターズ
- 日本電産(11)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(784)
- Nidec(10)
- 日本電産サーボ(21)
- ニデックドライブテクノロジー(177)
- 日本電産コパル(1)
- NIDEC SHIMPO(2)
- 日本電産テクノモータ(29)
- RS PRO(28)
- SPARKFUN(16)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- コミネ(10)
- TECHNIDEA(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- DELTRON(5)
- ラトックシステム(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nidec」の検索結果
特価

DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ
ニデックモーターズアンドアクチュエーターズ¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応