絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テクノ高槻

テクノ高槻のページです。テクノ高槻は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻エアーポンプ(ダイヤフラム方式)テクノ高槻(3件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズテクノ高槻
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズテクノ高槻
12,980税込14,278
1台
70日以内出荷
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10
小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズテクノ高槻(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
70日以内出荷
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
エアーポンプ テクノ高槻エアーポンプテクノ高槻
40,980税込45,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
流体空気
エアーポンプ テクノ高槻エアーポンプテクノ高槻
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
フレキシブルエアーポンプ テクノ高槻フレキシブルエアーポンプテクノ高槻
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に常用吐出圧力(kPa)10(-10)周波数(Hz)50/60
小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ テクノ高槻小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズテクノ高槻
16,980税込18,678
1個ほか
12日以内出荷から70日以内出荷
機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズテクノ高槻
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
フレキシブルエアーポンプ KP-4020S テクノ高槻フレキシブルエアーポンプ KP-4020Sテクノ高槻
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き質量(kg)3.8管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。定格電源AC100V最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
フレキシブルエアーポンプ KP-4020 テクノ高槻フレキシブルエアーポンプ KP-4020テクノ高槻
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き質量(kg)3.8定格電圧(V)AC100適合管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
エアーポンプハイブロー CD-8S テクノ高槻エアーポンプハイブロー CD-8Sテクノ高槻
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
吸引力抜群! 吸排両用で使用可吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
エアーポンプハイブロー C-5BN テクノ高槻エアーポンプハイブロー C-5BNテクノ高槻
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
機器組込み仕様。 小型軽量タイプ。 オイルフリー。 低騒音。 コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に エアーマットの連続吐出に エアーベアリング用に バーナーの空気補給に 理化学向け分析、攪拌用に 装置、機器組み込み用途に質量(g)690最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34)接続口径(Φmm)6最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
エアーポンプ テクノ高槻エアーポンプテクノ高槻
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
機器組込み仕様 オイルフリー 間欠運転推奨 小型、軽量タイプ