カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- テクノ高槻
- 安永エアーポンプ(4)
- 工進(1)
- タキロンシーアイ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日東工器(1)
- 日本電興(1)
- ジェックス(1)
- フジクリーン(1)
「ecomac80」の検索結果
特価

エアーポンプ(ダイヤフラム方式)
テクノ高槻(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ
テクノ高槻¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ
テクノ高槻¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
エアーポンプ
テクノ高槻¥32,980~税込¥36,278~1個92日以内出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123