カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- テクノ高槻
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SIEMENS(13)
- SMC(5)
- アルファ・ラバル(2)
- エクセン(1)
- エムケー精工(2)
- カリタ(3)
- グリーンクロス(3)
- サカエ(3)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- バクマ工業(4)
- パナソニックコネクト(2)
- ホンダ(6)
- 三菱電機(16)
- 修理(2)
- 空研(3)
- 象印チェンブロック(2)
- ブランドをもっと見る
「kw-17」の検索結果

エアーポンプ
テクノ高槻¥32,980税込¥36,2781個52日以内出荷から92日以内出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ
テクノ高槻¥15,980税込¥17,5781個71日以内出荷から92日以内出荷機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ
テクノ高槻(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台71日以内出荷小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ
テクノ高槻¥14,980税込¥16,4781台71日以内出荷小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10