カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- テクノ高槻
- いけうち(4)
- CKD(3)
- 日進電子工業(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイヤテック(DIATECH)(1)
- MOXA(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- PINTECH(1)
「vpci」の検索結果
特価

小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ
テクノ高槻¥19,980税込¥21,9781台71日以内出荷から92日以内出荷機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ
テクノ高槻¥14,980~税込¥16,478~1台71日以内出荷小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10