カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- トーマス科学
- モノタロウ(3)
- カストロール(7)
- アズワン(3)
- マザーツール(3)
- RAMCO(3)
- ドリマックス(3)
- Petronas(3)
- エスコ(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- Verity(ベリティ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- 神港テクノス(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ELPA(1)
- コクゴ(1)
- 三相電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「10w50 20l」の検索結果

【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー
トーマス科学¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷から4日以内出荷高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。冷凍機空冷式130W HFC-134a温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃(槽内にて)
ハンディークーラー
トーマス科学¥609,800税込¥670,7801台3日以内出荷600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。トラスコ品番462-7784材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ幅(mm)490寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350質量(kg)44高さ(mm)330奥行(mm)375電源(V)三相200温度範囲(℃)-20~30チューブ全長(m)2冷凍機空冷式600W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC404A冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz)