カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- トーマス科学
- モノタロウ(2)
- M&H(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- エスコ(1)
- 重松製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ケニス(1)
- 花魁JAPAN(1)
「ba15s led 6v」の検索結果
特価

ハンディークーラー
トーマス科学¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7831材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)