カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(2)
- 旭ファイバーグラス(3)
- TRUSCO(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- アズワン(1)
- イノアック(1)
- CKD(1)
- フジモリ産業(1)
- KVK(1)
- エアロフレックス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gwp-alk」の検索結果

セラカバーS 直管
ニチアス(25件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
MGマイティカバー
ニチアス¥25,980税込¥28,5781箱(9本)16日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。用途各種配管の保温・断熱材質ロックウール長さ(mm)1000適合パイプ80A内径(mm)89