カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- RS PRO(114)
- アズワン(6)
- グンゼ(2)
- TRUSCO(1)
- Glass Expansion(1)
「pfa-75」の検索結果
特価

ナフロン PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ
ニチアス¥249,800税込¥274,7801本23日以内出荷PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。仕様●呼び寸法:80A●プライアブルホース内径:75mm●プライアブルホース外径:93mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):1,490g●最小曲げ半径:370mmアズワン品番67-2190-90