絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カクダイのロゴ

カクダイ

カクダイブランドは、「水と住まいの接点にある製品を追求し、生活の質の向上に貢献する。」というモットーのもと、より喜んで頂ける製品を目指しているブランドです。また、優れた海外製品の輸入にも努めています。確かな技術、きめ細やかなサービスを迅速にお届けしています。

会社情報
会社名株式会社カクダイ
設立1954/01/12
所在地〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1丁目4番4号
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスホース(LPガス用) カクダイガスホース(LPガス用)カクダイ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
LPガス用ホース内径呼称9.5ミリ
自己温度制御凍結防止帯 カクダイ自己温度制御凍結防止帯カクダイ(7件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
ヘルールホースアダプター カクダイヘルールホースアダプターカクダイ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
サニタリー継手
種類サニタリー継手
エアホース カクダイエアホースカクダイ
58,144税込63,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途エアー用使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
横形ステンレスボールタップ カクダイ横形ステンレスボールタップカクダイ
56,980税込62,678
1個
当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
VP・VU兼用山形防虫目皿 カクダイVP・VU兼用山形防虫目皿カクダイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
内ネジ防虫目皿 カクダイ内ネジ防虫目皿カクダイ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
アミはネジ止め式
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
外ネジ防虫目皿 カクダイ外ネジ防虫目皿カクダイ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16(アミ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
シングルレバー混合栓(トール) カクダイシングルレバー混合栓(トール)カクダイ
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用先端金具取付ネジM18×1.0
壁付2ハンドル混合栓 カクダイ壁付2ハンドル混合栓カクダイ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ対応壁厚20~30ミリ上部 水側:070-001 湯側:070-000先端金具取付ネジM16×1.0
グリーストラップ (床置式) カクダイグリーストラップ (床置式)カクダイ
94,980税込104,478
1個
欠品中
前澤化成工業株式会社製処理量の少ない店舗に適した床置きタイプタンク実容量:7L 許容流入流量:10L/分
材質本体:PP、バスケット:ステンレス容量(L)10
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
壁ユニット混合栓 ロング カクダイ壁ユニット混合栓 ロングカクダイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付ねじ先端金具:M16×1.0適合壁厚(mm)10~28
センサー水栓 トール カクダイセンサー水栓 トールカクダイ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
ステンレス洗面器 カクダイステンレス洗面器カクダイ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
切込寸法W520×D395ミリヘアライン仕上げ
材質ステンレス製
ステンレス壁掛洗面器 カクダイステンレス壁掛洗面器カクダイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
ヘアライン仕上げ専用ブラケット・ビス・プラグ付き
材質ステンレス製
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
ブレードホース
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体厚さ(mm)5~35アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。 ハンドルはパイプの上・左・右に設置可能
材質黄銅適合壁厚(mm)10~20取付穴径(Φmm)スパウト31~32、ハンドル37~38
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30使用地区一般地給電方式電池式材質黄銅黒(ブラック)使用圧力(MPa)0.05~0.75流量(L/min)約4(0.2MPa時)電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)水栓タイプその他
ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A カクダイペア耐熱管(サヤ管つき) 10Aカクダイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
材質耐熱PE
サニタリーボールバルブ カクダイサニタリーボールバルブカクダイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SCS14A(SUS316相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
サニタリーホース カクダイサニタリーホースカクダイ
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
業務用浄水器 カクダイ業務用浄水器カクダイ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)5~30
ウォーターベル カクダイウォーターベルカクダイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
材質黄銅
角型洗面器 Luju カクダイ角型洗面器 Lujuカクダイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT カクダイアンダーカウンター式洗面器 DURAVITカクダイ
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
付属品取付金具容量(L)5推奨水栓金具品番153-016、183-056、184-002、183-049
ドリップチューブ 573-52シリーズ カクダイドリップチューブ 573-52シリーズカクダイ
63,980税込70,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
ガーデンパン(朧月) カクダイガーデンパン(朧月)カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
排水金具付き(呼40・50VU管用)ゴム栓付き(くさりなし)
材質陶器(信楽焼)朧月(ろうげつ)
ガーデンパン(雪解) カクダイガーデンパン(雪解)カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
排水金具付き(呼40・50VU管用)ゴム栓付き(くさりなし)
材質陶器(信楽焼)雪解(ゆきげ)
ガーデンパン(宵霧) カクダイガーデンパン(宵霧)カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
排水金具付き(呼40・50VU管用)ゴム栓付き(くさりなし)
材質陶器(信楽焼)宵霧(よぎり)
ガーデンパン(寒昴) カクダイガーデンパン(寒昴)カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
排水金具付き(呼40・50VU管用)ゴム栓付き(くさりなし)
材質陶器(信楽焼)寒昴(かんすばる)
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト38~39ミリ、ハンドル52~53ミリ対応壁厚20~28ミリハンドルはスパウトの左・右に設置可能スパウト取付ネジW26山20先端金具取付ネジM22×1.0壁穴加工用の型紙を同梱
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト31~32ミリ、ハンドル37~38ミリ対応壁厚20~30ミリハンドルはスパウトの左・右に設置可能先端金具取付ネジM16×1.0
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用先端金具取付ネジM18.5×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイシングルレバー混合栓(ミドル)カクダイ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ角度調節機能付き泡沫