カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(23)
  • KANA(片山チエン)(853)
  • Panasonic(パナソニック)(281)
  • エスコ(158)
  • 未来工業(111)
  • NEG(日電理化硝子)(87)
  • SMC(81)
  • アズワン(74)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(61)
  • ケナメタル(57)
  • 土牛(54)
  • サンクリエイト(52)
  • 京セラ(51)
  • NACHI(不二越)(49)
  • TRUSCO(45)
  • 大阪魂(44)
  • ミヤナガ(40)
  • 岡崎精工(39)
  • ブリストワ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ27」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットつきホースニップル カクダイナットつきホースニップルカクダイ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
189税込208
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用立形自在水栓本体 カクダイ厨房用立形自在水栓本体カクダイ
5,888税込6,477
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
厨房用左ハンドル立形自在水栓本体 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓本体カクダイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
立形スワン水栓 カクダイ立形スワン水栓カクダイ
5,688税込6,257
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
立形スワン水栓 カクダイ立形スワン水栓カクダイ
10,880税込11,968
1個
当日出荷
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
レバー式立水栓 カクダイレバー式立水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
立形自在水栓 カクダイ立形自在水栓カクダイ
5,688税込6,257
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27
ステンレスホースニップル カクダイステンレスホースニップルカクダイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
双口立形自在水栓 13 カクダイ双口立形自在水栓 13カクダイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
左ハンドル立形自在水栓 カクダイ左ハンドル立形自在水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
欠品中
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
自閉立水栓 カクダイ自閉立水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~30水栓タイプ自閉水栓仕様角度調節機能付き泡沫規格JIS規格使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱
分水専用水栓 カクダイ分水専用水栓カクダイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
立形洗眼水栓 カクダイ立形洗眼水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用) カクダイ左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用)カクダイ
7,688税込8,457
1個
当日出荷
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)1~95規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-10
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓 シャワー カクダイシングルレバー混合栓 シャワーカクダイ
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)400回転角度(°)(スパウト)360
衛生水栓 カクダイ衛生水栓カクダイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35水栓タイプ衛生水栓ハンドル形状レバーハンドル
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650
泡沫立形自在水栓 カクダイ泡沫立形自在水栓カクダイ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷
吐水は全開での仕様となります。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります
厚さ(mm)5~35
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)5~35
泡沫立形自在水栓 カクダイ泡沫立形自在水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27
立水栓 アンティークゴールド カクダイ立水栓 アンティークゴールドカクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
回転立水栓 13 カクダイ回転立水栓 13カクダイ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル
洗濯機用立水栓 カクダイ洗濯機用立水栓カクダイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
先端は回転吐水口
取付穴径(Φmm)22~27
双口回転立水栓(ストッパーつき) カクダイ双口回転立水栓(ストッパーつき)カクダイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
先端が回転止水口になっています。 自動閉止機構付き
規格JWWA適合品取付穴径(Φmm)22~27
分水専用水栓 カクダイ分水専用水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27
浄水器取付用水栓 カクダイ浄水器取付用水栓カクダイ
12,880税込14,168
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
仕様固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
立水栓 アンティークゴールド カクダイ立水栓 アンティークゴールドカクダイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R厚さ(mm)5~30アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
シングルレバー混合栓 シャワー カクダイシングルレバー混合栓 シャワーカクダイ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35適合パイプF-1020041取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)360回転角度(°)(スパウト)360