絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(34)
- 光(17)
- 神沢(4)
- 泰豊トレーディング(3)
- タカノ(1)
- NTカッター(15)
- 日鉄ステンレス(4)
- TRUSCO(162)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- ステッドラー(46)
- NSK(日本精工)(1,503)
- 京セラ(1,410)
- 住友電工ハードメタル(1,317)
- 三菱マテリアル(1,265)
- RS PRO(1,171)
- SKF(日本エスケイエフ)(1,169)
- タンガロイ(937)
- uni(三菱鉛筆)(794)
- サンドビック(719)
- ブランドをもっと見る
「円」の検索結果

カクダイスプリンクラー
カクダイ(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バンド1個付き用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
小型電気温水器 239シリーズ
カクダイ¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。付属品センサー水栓質量(kg)(温水器本体)1.6取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温:1~40電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)定格消費電力(W)1242ヒーター(W)1240(瞬間式)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー適合場所洗面所電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター流量(L/min)約1(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)使用地区一般地使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)給電方式電源式連続吐出時間1分水栓タイプその他