カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • GAONA(ガオナ)(94)
  • エスコ(26)
  • TRUSCO(22)
  • ミヤコ(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • タカギ(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • KVK(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 日本バルカー(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 新潟理研測範(RSK)(1)
  • ミヤマエ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「呼20」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓用上部(固定コマ) カクダイ水栓用上部(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ寒冷地対応材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじW26山20
24ミリパッキン カクダイ24ミリパッキンカクダイ
219税込241
1セット(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ねじなどの接続の際に。
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
ボールバルブ用ハンドル カクダイボールバルブ用ハンドルカクダイ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質POM仕様呼13、20、25兼用主な用途ボールバルブ用
洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパー付)カクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。 TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質黄銅アズワン品番64-6489-24
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
万能口金 カクダイ万能口金カクダイ(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイフレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
四方接手 カクダイ四方接手カクダイ(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
内径レンチ カクダイ内径レンチカクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用仕様折れ残った配管ネジ部の取外しに使用呼び呼13・20兼用入数10/箱
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入 カクダイ厚口パッキン(呼20メーター用)10枚入カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
0670-20の10個セット
材質NBR
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
縦引用ドレントラップ カクダイ縦引用ドレントラップカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ洗浄管固定金具 止め金具カクダイ(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ねじW1/4×山20
ゴムプレート カクダイゴムプレートカクダイ
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様のり付き
厚口ザルボセット カクダイ厚口ザルボセットカクダイ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
穴径 六角対辺12.5ミリ呼13×10、15、20の各1個セット6111-13×10、15、20のセット切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製シールテープが巻きやすいローレット付き別名:ツギタシソケット一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。
材質黄銅
食洗機排水用分岐継手 カクダイ食洗機排水用分岐継手カクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手形状ティー
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
真鍮ハンドル カクダイ真鍮ハンドルカクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。 銅合金の抗菌効果があります。 アダプター付き
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅
フレキパイプ用フクロナット20(16.8用) カクダイフレキパイプ用フクロナット20(16.8用)カクダイ
639税込703
1個
当日出荷
6711外径16.8ミリの巻フレキパイプを異径(呼20)にするためのナット・パッキンセット
材質黄銅、EPDM高さ(mm)16呼び径20ねじサイズG3/4
噴霧ノズルセット カクダイ噴霧ノズルセットカクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
用途呼20塩ビ配管用長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本使用圧力(MPa)0.2~0.6粒径(μm)45~60流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
ナットつき銅管用火なしエルボ 20×15.88 カクダイナットつき銅管用火なしエルボ 20×15.88カクダイ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88材質黄銅
ステンレスホースアダプター カクダイステンレスホースアダプターカクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ホースを挿入し、ナットをすき間なく締めるだけで施工が可能。増締め作業が不要で簡単。
用途配管部材材質ステンレス
ナットつき銅管用火なし継手 20×15.88 カクダイナットつき銅管用火なし継手 20×15.88カクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88材質黄銅
立型散水栓ボックス カクダイ立型散水栓ボックスカクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的底板付き呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。
材質ASAブラウン
メタカポリ用ベンダー カクダイメタカポリ用ベンダーカクダイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
最小工具曲げ半径対応。呼13、16、20用の曲げ加工治具付き
用途メタカポリ専用機械式ベンダー
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
散水栓 カクダイ散水栓カクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ナットつき銅管用火なし継手 20×22.22 カクダイナットつき銅管用火なし継手 20×22.22カクダイ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×22.22材質黄銅
ワリザガネ カクダイワリザガネカクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質
大流量横水栓(カップリングつき) カクダイ大流量横水栓(カップリングつき)カクダイ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)送り座仕様
呼び径(mm)20
昭和な透明ハンドル カクダイ昭和な透明ハンドルカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。アダプター・ホットポイント付き
材質PMMA、ABS
ワリザガネ(深型) カクダイワリザガネ(深型)カクダイ
399税込439
1個
4日以内出荷
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
用途配管部材材質PP
万能口金(大) カクダイ万能口金(大)カクダイ
699税込769
1個
翌々日出荷
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます対応吐水口外径18~23mm
材質POM流路内径(Φmm)9