カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(82)
    • 単水栓(23)
    • 給水部材(1)
    • 水栓部品(32)
  • 農業・園芸資材(7)
    • 蛇口ニップル(4)
絞り込み
呼び径(mm)
  • 13(7)
  • 20(35)
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(4)
  • INAX(LIXIL)(46)
  • KVK(69)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(177)
  • タカギ(10)
  • GAONA(ガオナ)(21)
  • TOYOX(トヨックス)(12)
  • TRUSCO(4)
  • TOTO(18)
  • TBC(タブチ)(10)
  • 東尾メック(104)
  • エスコ(47)
  • ミヤコ(37)
  • GARDENA(ガルデナ)(17)
  • セフティー3(15)
  • 光合金(15)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • リケン(10)
  • リビラック(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛇口 20mm」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
自動接手 カクダイ自動接手カクダイ(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用材質黄銅
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
ネジニップル 20 カクダイネジニップル 20カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
自在パイプ取付パッキン(大) カクダイ自在パイプ取付パッキン(大)カクダイ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質NBR、POM適合パイプ径(Φmm)19適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ(19件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
給水ザガネ カクダイ給水ザガネカクダイ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
材質ステンレス
継足しニップル カクダイ継足しニップルカクダイ
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品パッキン材質黄銅
水栓柱用サドルバンド カクダイ水栓柱用サドルバンドカクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
万能口金 カクダイ万能口金カクダイ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9
ゴムプレート カクダイゴムプレートカクダイ
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様のり付き
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱式です。
材質黄銅
ホースカラン用カップリング カクダイホースカラン用カップリングカクダイ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手形状ストレート材質黄銅付属品パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドルタイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル入数5/箱、50/梱
メタル万能水栓 カクダイメタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドルバルブ種類ボール
24ミリパッキン カクダイ24ミリパッキンカクダイ
219税込241
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ねじなどの接続の際に。
水栓用上部(固定コマ) カクダイ水栓用上部(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ寒冷地対応材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
仕様リブ付き材質
止水栓給水L管 カクダイ止水栓給水L管カクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質パイプ外径(Φmm)12.7
逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき カクダイ逆止弁つきボール止水栓 片ナットつきカクダイ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 ノンアスベストパッキン付き。
仕様逆止材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付
フレキパイプ用フクロナット カクダイフレキパイプ用フクロナットカクダイ
789税込868
1セット(2個)
当日出荷
適合6710、6712用セット内容ナット、パッキン各2個1組材質黄銅、EPMD
逆止弁つきアングルボール止水栓 カクダイ逆止弁つきアングルボール止水栓カクダイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅タイプワンタッチ着脱式ハンドル
止水栓給水曲管 カクダイ止水栓給水曲管カクダイ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質パイプ外径(Φmm)12.7
厨房用自在水栓 カクダイ厨房用自在水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
材質青銅ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
凍結防止水栓上部(20用) カクダイ凍結防止水栓上部(20用)カクダイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁 SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅呼び20呼び径(mm)20本体形状三角色(キャップ)黄色
逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき) カクダイ逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)カクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き材質黄銅バルブ種類ボール
カバーザガネ カクダイカバーザガネカクダイ
369税込406
1個
当日出荷
長パイプ自在水栓 カクダイ長パイプ自在水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様呼び径(mm)20呼び径(Φmm)20
逆止弁つきボール止水栓 カクダイ逆止弁つきボール止水栓カクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅
逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき カクダイ逆止弁つきボール止水栓 片ナットつきカクダイ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅
自動接手散水栓 カクダイ自動接手散水栓カクダイ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
逆流防止機能がついている製品です。
規格JIS適合品
万能口金(大) カクダイ万能口金(大)カクダイ
699税込769
1個
翌々日出荷
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます対応吐水口外径18~23mm
材質POM流路内径(Φmm)9
Uパイプ延長ソケット カクダイUパイプ延長ソケットカクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くしますW26山20ネジのパイプ用パッキン付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16