カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1,572)
  • コガネイ(86)
  • TOTO(14)
  • 工進(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 共立機巧(8)
  • ぺんてる(8)
  • 長野計器(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SMC(5)
  • 日本精器(5)
  • 精和産業(5)
  • CKD(4)
  • 富士コンプレッサー(4)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
  • 丸山製作所(4)
  • イチネンTASCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「調圧」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁 カクダイウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁カクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
ストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイストップシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6関連資料(0.14MB)吐水口径(Φmm)(外周)40
ストップシャワ カクダイストップシャワカクダイ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
仕様調圧弁付き
調圧弁(20) カクダイ調圧弁(20)カクダイ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
二次側圧力を0.2MPa程度に調節し、器具を保護最高使用圧力:0.6MPa二次側では止水しないでください。取付ネジG3/4パッキン付き水圧が0.2MPa以上の場所でマカロニホースなどを使用する場合は必ず本品をご使用ください。
材質ABS、黄銅
調圧弁特集