カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(1)
- 兼工業(2)
- アズワン(1)
- EZO(北日本精機)(1)
- エステー(1)
- NSK(日本精工)(1)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ツバキ・ナカシマ(1)
- T-fal(ティファール)(1)
- Kawasaki(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
「0630-95xm5」の検索結果
特価

複式ステンレスボールタップ
カクダイ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷材質ステンレス材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類複式ねじ径G1使用圧力範囲(MPa)0~0.6最高使用圧力(MPa)0~0.6球径(Φmm)135最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304ボール径(Φmm)135寸法CG1-1/2材質(玉)SUS316
複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
横形ステンレスボールタップ
カクダイ¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316