カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • 配管サドルバンド(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(121)
  • エスコ(956)
  • 東海キャスター(72)
  • ナンシン(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 岡崎精工(290)
  • TRUSCO(377)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • SMC(3,928)
  • RS PRO(917)
  • New-Era(ニューエラー)(505)
  • 三木プーリ(501)
  • コガネイ(467)
  • グーリング(351)
  • NACHI(不二越)(325)
  • OSG(オーエスジー)(322)
  • PISCO(ピスコ)(305)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(236)
  • EIKO(栄工舎)(223)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm径」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(4件のレビュー)
50税込55
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質
ステンレス片サドルバンド カクダイステンレス片サドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス穴径(mm)5.5/10
樹脂管用サドルバンド カクダイ樹脂管用サドルバンドカクダイ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PP取付穴径(Φmm)5.5
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
キャップラグ カクダイキャップラグカクダイ
149税込164
1個
当日出荷
従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 キャップとしても使用できます。(パッキン別売)コア継手対応 シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
用途配管部材材質PP、EPD穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
平成カラン カクダイ平成カランカクダイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅寸法E(mm)30
ワイヤバンド カクダイワイヤバンドカクダイ(1件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
青銅製ロングニップル。
用途配管部材材質青銅
砲金ソケット カクダイ砲金ソケットカクダイ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
青銅性ソケットです。
用途配管部材材質青銅
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
引棒付き(Φ4mm)
吐水ユニットつき手洗器 カクダイ吐水ユニットつき手洗器カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き
付属品丸鉢金物・化粧キャップ・固定金具・定流量弁付き材質器/ABS取付厚(mm)10~30吐水量(L/min)約4取付穴径(mm)スパウト10~13/バルブ部30~35
ステンレスホースアダプター カクダイステンレスホースアダプターカクダイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ホースを挿入し、ナットをすき間なく締めるだけで施工が可能。増締め作業が不要で簡単。
用途配管部材材質ステンレス
砲金ニップル カクダイ砲金ニップルカクダイ
619税込681
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
青銅製ニップルです。
用途配管部材
センサー水栓 カクダイセンサー水栓カクダイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源単4形アルカリ電池4個使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30使用地区一般地アズワン品番64-6486-45吐水口高さ(mm)75給電方式電池式水栓タイプその他