カテゴリ
- 農業・園芸資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- MAZDA(マツダ)(3)
- 旭製作所(1)
- ホンダ(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- 三菱ふそう(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- いすゞ自動車(1)
- Luci(ルーチ)(1)
「502-321」の検索結果
特価

潅水コンピューター(凍結防止つき)
カクダイ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅色アンティークゴールド
化粧キャップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅