カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
「741-03-1330」の検索結果

ナットつきステンレスパイプ
カクダイ¥859税込¥9451個3日以内出荷から4日以内出荷フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト長さ(mm)300全長(mm)300呼び径13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最小曲げ半径(mm)39取付ねじG1/2材質(パッキン)高温用ノンアスベスト材質(ナット)黄銅パイプ長(mm)300入数10/箱、100/梱ねじサイズG1/2材質(パイプ)SUS316Lパイプ外径(Φmm)14.5