カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • PR Electronics(9)
  • TOTO(5)
  • brembo(3)
  • PROST's(3)
  • サンドビック(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 新ダイワ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 富士電機(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 山洋電気(1)
  • GMB(1)
  • VALEO(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「796-001」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
水受容器(4345)をご使用ください水流切替:シャワー・泡沫796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
シングルレバー引出し混合栓(ショート) カクダイシングルレバー引出し混合栓(ショート)カクダイ
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫ホース水抜カートリッジ:101-991796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
シングルレバー引出し混合栓(ショート) カクダイシングルレバー引出し混合栓(ショート)カクダイ
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-991796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
シングルレバー引出し混合栓(トール) カクダイシングルレバー引出し混合栓(トール)カクダイ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-991796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
泡沫横水栓 カクダイ泡沫横水栓カクダイ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)796-104-13付き(取付ネジG1/2)
シングルレバー引出し混合栓 カクダイシングルレバー引出し混合栓カクダイ
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
取付穴径36~40ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-991796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
シングルレバー引出し混合栓(トール) カクダイシングルレバー引出し混合栓(トール)カクダイ
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫ホース水抜カートリッジ:101-991796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
泡沫横水栓 カクダイ泡沫横水栓カクダイ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)796-108-13付き(取付ネジG1/2)
アンティークゴールド
ネジキャップ カクダイネジキャップカクダイ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン材質黄銅高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
カートリッジ101-999
シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー引出し混合栓(分水孔つき)カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水受容器(4345)をご使用ください分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き水流切替:シャワー・泡沫796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。
材質パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト呼び長さ(mm)25・1000
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。梱包は巻状