カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • トヨタ(7)
  • KITACO(5)
  • brembo(4)
  • Kawasaki(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Festo(2)
  • SATO(サトー)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • スーパー工業(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • タイガークラウン(1)
  • ニッサン(1)
  • たんぽぽ(1)
  • S.I.C.(SHINDO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「999-101」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバー用カートリッジ カクダイ

    シングルレバー用カートリッジ

    カクダイ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シングルレバー混合栓(ミドル) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル)

    カクダイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ショート) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ショート)

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール)

    カクダイ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(トール・引棒つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(トール・引棒つき)

    カクダイ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミドル・引棒つき)

    カクダイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(ショート・引棒つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ショート・引棒つき)

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。引棒付き(直径4ミリ)。カートリッジ:101-999。先端金具取付ネジM16×1.0。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジM16×1.0
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓(トール)

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(分水孔つき)

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
    使用地区一般厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-91グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(分水孔つき)

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
    使用地区寒冷地厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-92グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    32,880税込36,168
    1個
    4日以内出荷
    カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 寒冷地での使用 逆流防止機能なし
    使用地区寒冷地厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26アズワン品番64-6481-90グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ

    シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シングルレバー混合栓
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓(壁付) カクダイ

    シングルレバー混合栓(壁付)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓(壁付) カクダイ

    シングルレバー混合栓(壁付)

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 シャワー カクダイ

    シングルレバー混合栓 シャワー

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
    用途水栓本体厚さ(mm)5~25JIS規格JIS B 2061適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
  • 銅管用水栓チーズ カクダイ

    銅管用水栓チーズ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-820ねじの種類Rp使用流体
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイ

    シングルレバー混合栓 マットブラック

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    用途水栓本体仕様塗装仕上げ取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(分水孔つき)

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)30、厚5~35グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工) カクダイ

    シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工)

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき)

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(分水孔つき)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
    JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    使用地区一般地・寒冷地共通仕様カートリッジ:101-999、専用パイプ(取付ネジW30山20)、JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~38、厚5~35アズワン品番64-6481-78
  • シングルレバー引出し混合栓 マットブラック カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓 マットブラック

    カクダイ
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
  • シングルレバー混合栓 マットブラック カクダイ

    シングルレバー混合栓 マットブラック

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
  • シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
  • シングルレバー混合栓 トール カクダイ

    シングルレバー混合栓 トール

    カクダイ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
  • シングルレバー引出し混合栓 トール カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓 トール

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999水流切替シャワー・泡沫
  • 台付シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    台付シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999取付厚(mm)5~30水流切替シャワー・泡沫
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°
    取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • シングルレバー混合栓(回転クランク仕様) カクダイ

    シングルレバー混合栓(回転クランク仕様)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6481-97グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイ

    シングルレバー混合栓(シャワーつき)

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
    仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999