カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • コガネイ(246)
  • イスカル(198)
  • CKD(179)
  • 日研工作所(125)
  • サンドビック(122)
  • ホンダ(94)
  • エスコ(86)
  • TRUSCO(82)
  • JTC(80)
  • ParkerTAIYO(76)
  • AFAM(アファム)(70)
  • ダイヤトレンド(69)
  • PISCO(ピスコ)(67)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • ナベヤ(59)
  • イマオコーポレーション(57)
  • タンガロイ(57)
  • omron(オムロン)(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C40」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計ジョイント カクダイ圧力計ジョイントカクダイ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅
ニードルバルブ カクダイニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイW型バス用ゴム栓くさりつきカクダイ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
VU管用目皿 カクダイVU管用目皿カクダイ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
小便ヘリューズ(曲管) カクダイ小便ヘリューズ(曲管)カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16仕様ツバ付き
ユニットバス用ゴム栓くさりつき カクダイユニットバス用ゴム栓くさりつきカクダイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ヘルール外ネジアダプター カクダイヘルール外ネジアダプターカクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
外ネジ洗浄管アダプター カクダイ外ネジ洗浄管アダプターカクダイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途鉄管と洗浄管の接続用材質黄銅
銅管用水栓ソケット カクダイ銅管用水栓ソケットカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット材質青銅