カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(101)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(31)
- SMC(565)
- RS PRO(525)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
- エスコ(147)
- PISCO(ピスコ)(131)
- ミヤコ(126)
- KITZ(キッツ)(101)
- 岩田製作所(94)
- CKD(91)
- TAKIGEN(タキゲン)(83)
- CEJN(セイン)(76)
- TOZEN(トーゼン)(72)
- セキスイ(69)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
- ダイナフロー(59)
- WAKI(和気産業)(56)
- アサヒAV(45)
- Festo(44)
- ブランドをもっと見る
「EPDM」の検索結果
特価
商品豆知識

水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)
カクダイ¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
ロータンクゴムフロート
カクダイ(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
給水管パッキンセット
カクダイ(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。材質NBR、EPDM、PE
ロータンク排水弁セット
カクダイ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ゴムつきケレップ 13用
カクダイ¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷0731-15の20個入り材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80アズワン品番64-6492-97
ハンドシャワパッキンセット
カクダイ(3件のレビュー)¥189税込¥2081セット(4枚)当日出荷ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。材質NBR、EPDM
ゴムつきケレップ 100個入
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷コマ・ケレップ。水栓金具呼13用材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
ボールバルブ(自在ユニオン式)
カクダイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
流し台排水栓フタセット
カクダイ¥1,398税込¥1,5381セット欠品中排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。用途排水口の直径135、145、150ミリ用材質EPDM、PP