カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(102)
- 農業・園芸資材(45)
- 住設機器(4)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(61)
- PISCO(ピスコ)(566)
- RS PRO(310)
- メディアカバーマーケット(276)
- ラムマウント(253)
- ホンダ(201)
- 日機(198)
- エスコ(151)
- SPARKFUN(146)
- TAKIGEN(タキゲン)(134)
- KEMET(127)
- LAMP(スガツネ工業)(126)
- アトムリビンテック(120)
- 栃木屋(94)
- TRUSCO(90)
- コクヨ(85)
- エレコム(81)
- C & K COMPONENTS(74)
- MB Wear(71)
- ブランドをもっと見る

自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
逆止弁
カクダイ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
洗濯機用ニップル
カクダイ(16件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
大口径ホーセンド
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途内径18×外径24~25mmホース用トラスコ品番438-5535材質PP、POM質量(g)62.5接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)24適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
クビフリキッチンシャワ
カクダイ(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
逆止弁
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷水、エアー用仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80入数10/箱、200/梱
エコ泡沫金具(外ネジ)
カクダイ(5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
シャワーホース シルバー 1.6m
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、黄銅、PO色シルバー材質(本体)PVC/黄銅/POMホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
洗濯機用ニップル(ストッパーつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2