カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(17)
  • PISCO(ピスコ)(489)
  • メディアカバーマーケット(206)
  • ラムマウント(197)
  • RS PRO(187)
  • 日機(161)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(85)
  • ホンダ(84)
  • エスコ(75)
  • エレコム(74)
  • MB Wear(74)
  • SPARKFUN(64)
  • POMONA(48)
  • LAMP(スガツネ工業)(46)
  • アトムリビンテック(44)
  • 栃木屋(42)
  • TAKIGEN(タキゲン)(42)
  • C & K COMPONENTS(36)
  • BEST(ベスト)[金物](29)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「POM」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
19ミリストレーナー カクダイ19ミリストレーナーカクダイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷
質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50材質POM高さ(mm)2
フレキシブルジョイントホース カクダイフレキシブルジョイントホースカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し長さを自由に調整できます。
材質POM
マルチボールタップ カクダイマルチボールタップカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ材質POM、黄銅ねじ径G1/2
シンクシャワ出湯管 カクダイシンクシャワ出湯管カクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
クビフリキッチンシャワ カクダイクビフリキッチンシャワカクダイ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
自在パイプ切替弁 カクダイ自在パイプ切替弁カクダイ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
新案ボールタップ カクダイ新案ボールタップカクダイ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PEねじ径13呼び13最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)95材質(玉)PE
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用入数10/箱、200/梱
洗濯機給水ホース カクダイ洗濯機給水ホースカクダイ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
ロータンクゴムフロート(I型) カクダイロータンクゴムフロート(I型)カクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロータンク内部の補修用ゴムフロートで、呼32、38兼用です。
仕様INAX製のロータンク専用フロート材質NR、POM、ステンレス呼び32、38兼用
横穴排水栓 カクダイ横穴排水栓カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用材質POM、ABSはさみ込み厚さ(mm)22~33
横穴つきSトラップ カクダイ横穴つきSトラップカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質ABS、PP、POM、ステンレス形状Sトラップ呼び径32使用温度(℃)1~50材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレスパイプ形状Sトラップ
切替コック カクダイ切替コックカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付けて分水同時通水できませんホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP取付ねじW26山20
ストレーナー カクダイストレーナーカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止小規模潅水用ホースにワンタッチで接続できます
材質POM/PP
ジャバラSトラップ カクダイジャバラSトラップカクダイ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレスパイプ形状Sトラップ
タオルリング カクダイタオルリングカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水延長ホース カクダイ給水延長ホースカクダイ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
立形ロータンクボールタップ カクダイ立形ロータンクボールタップカクダイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全回転
トラスコ品番420-2376材質POM取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)2.5仰角(°)9
マルチ分岐(切替弁型) カクダイマルチ分岐(切替弁型)カクダイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用材質黄銅、POM入数5/箱、50/梱
シャワーホース シルバー 1.6m カクダイシャワーホース シルバー 1.6mカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、黄銅、POシルバー材質(本体)PVC/黄銅/POMホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
切替式泡沫金具 カクダイ切替式泡沫金具カクダイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質黄銅、ABS、POMパッキンパッキン付き
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
ビス止め口金(ストッパーつき) カクダイビス止め口金(ストッパーつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
銅管用逆止弁 カクダイ銅管用逆止弁カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅、POM
万能スプリンクラー カクダイ万能スプリンクラーカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
スプリンクラー 360° カクダイスプリンクラー 360°カクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2材質POM
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
小型あさがおノズル カクダイ小型あさがおノズルカクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ノズルの手操作で、あさがおノズル、ウォーターベルの噴水両用ができます。
材質黄銅、POM水量(L/min)7.5(水圧0.05MPa時)高さ(cm)15(水圧0.05MPa時)落下直径(m)0.2(水圧0.05MPa時)
ロータンクゴムフロート(I型・密結用) カクダイロータンクゴムフロート(I型・密結用)カクダイ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様INAX製の蜜結用ロータンク専用フロート材質NR、POM、ステンレス
便座取付アダプター カクダイ便座取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用材質POM
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
ミストスプリンクラー カクダイミストスプリンクラーカクダイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取付ねじR1/2
逆止アダプター カクダイ逆止アダプターカクダイ
3,698税込4,068
1袋(2個)
4日以内出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用材質黄銅、POM取付ねじG3/4
洗濯機給水ホース(L型) カクダイ洗濯機給水ホース(L型)カクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
長さ(m)0.8仕様口金なし材質PVC、POMホース長さ(m)0.8アズワン品番64-6502-70
接続金具セット(逆止弁つき) カクダイ接続金具セット(逆止弁つき)カクダイ
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き材質黄銅、POM(弁体)アズワン品番64-6492-66
バトル5 カクダイバトル5カクダイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15