カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 農業・園芸資材(21)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(2)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(37)
- 東栄管機(332)
- セキスイ(177)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(96)
- エスコ(83)
- 前澤化成工業(67)
- WPH(54)
- アサヒAV(43)
- Aron(アロン化成)(41)
- 三洋化成(36)
- ミヤコ(29)
- 未来工業(28)
- 日動電工(25)
- I-VALUE(24)
- カクイチ(21)
- EVUC(エバック)(21)
- GAONA(ガオナ)(19)
- アズワン(16)
- スイコー(16)
- ブランドをもっと見る
「PVC 管」の検索結果
特価

流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40
カクダイ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷二層式流し台用ホースです。ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質PVCねじ径G1 1/2取付ねじG1 1/2
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
カクダイ(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
排水用耐熱エルボ
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
シャワーホース プラチナシルバー 1.6m
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メタル調(金属らせん管ではありません)用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ホース長さ(m)1.6
つまり取り小カップ(真空ポンプ用)
カクダイ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-29
つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用)
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。用途洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-32
Sトラップ用低位通気弁
カクダイ¥7,098税込¥7,8081個当日出荷洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。用途Sトラップ用形状Sトラップ呼び25・32兼用材質PVCアズワン品番64-6503-97
異径バルブソケット2型
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用。金属と樹脂はインサート加工。用途給水用材質PVC、青銅最高使用温度(℃)50℃アズワン品番64-6498-07
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
フート弁
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。用途734-031-32、734-043-32用逆止弁材質(本体)PVC呼び30
流し台トラップ用排水エルボセット
カクダイ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。用途G2ネジのトラップ用材質PVC、PP高さ(mm)80材質(本体)PVC外径(Φmm)48
ステンレスツバヒロ掃除口
カクダイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304材質ステンレス、PVC
HIVP変換アダプター
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-744呼び13
排水用耐熱トラップ(薄型)
カクダイ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。材質耐熱塩化ビニル使用流体排水
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ
カクダイ(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
サランネット防虫目皿
カクダイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。材質PVC適合VP・VU管兼用(接着式)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
洗濯機用排水トラップ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVC、ステンレス、鋼入数20/箱適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498~税込¥2,748~1個欠品中封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVCタイプVP・VU管兼用
支持金具 グレー
カクダイ¥689税込¥7581個翌々日出荷付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC色グレー穴径(Φmm)(ビス)4.5
排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。呼び50仕様バンド付き材質PVCホース内径(Φmm)50