カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(30)
  • 大阪魂(366)
  • 鹿島化学金属(UKB)(289)
  • エスコ(286)
  • LAMP(スガツネ工業)(150)
  • ノーブランド(128)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • 水本機械製作所(100)
  • セイキ製作所(88)
  • トップウォーター(79)
  • フジトク(77)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
  • ONK(オーエヌ工業)(72)
  • サクライ(66)
  • 長野計器(59)
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • イハラサイエンス(53)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS316」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルールストレーナー カクダイヘルールストレーナーカクダイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質Si、SUS304、SUS316L形状ヘルール
ヘルールホースアダプター カクダイヘルールホースアダプターカクダイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
サニタリー継手
種類サニタリー継手
ステンレス玉 カクダイステンレス玉カクダイ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質SUS316最高使用温度(℃)100
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フリーターンニップル(クローム) カクダイフリーターンニップル(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L形状ソケット
サニタリーバタフライバルブ カクダイサニタリーバタフライバルブカクダイ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SCS16A(SUS316L相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)カクダイ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
横形ステンレスボールタップ カクダイ横形ステンレスボールタップカクダイ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ヘルール同芯レデューサー カクダイヘルール同芯レデューサーカクダイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
サニタリー継手
形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109
保温材つきフレキパイプ カクダイ保温材つきフレキパイプカクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10
水道用フレキパイプ(L型) カクダイ水道用フレキパイプ(L型)カクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
サニタリーボールバルブ カクダイサニタリーボールバルブカクダイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SCS14A(SUS316相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
ステンレスボールバルブ カクダイステンレスボールバルブカクダイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)SUS316接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
溶接ヘルール カクダイ溶接ヘルールカクダイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
形状ヘルール
ステンレス玉 カクダイステンレス玉カクダイ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
寸法A(Φmm)115取付ねじDW1/4×20材質SUS316寸法B(mm)125最高使用温度(℃)100寸法C(Φmm)122
横形ボールタップ(ステンレス玉) カクダイ横形ボールタップ(ステンレス玉)カクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質青銅、銅、SUS316種類複式使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)80
異径フレキパイプ 20×13 カクダイ異径フレキパイプ 20×13カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
巻フレキパイプ(Φ16.8) カクダイ巻フレキパイプ(Φ16.8)カクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16.8
巻フレキパイプ(316L) カクダイ巻フレキパイプ(316L)カクダイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316L
フリーターンアダプター カクダイフリーターンアダプターカクダイ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L
両へルールエルボ カクダイ両へルールエルボカクダイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
形状エルボ種類サニタリー継手
へルール偏芯レデューサー カクダイへルール偏芯レデューサーカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109
サニタリーホース カクダイサニタリーホースカクダイ
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
フリーターンアダプター(クローム) カクダイフリーターンアダプター(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L
ファンコイル用フレキパイプ カクダイファンコイル用フレキパイプカクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
小便器フレキパイプ カクダイ小便器フレキパイプカクダイ
869税込956
1個
翌々日出荷
パッキン付き小便フラッシュとスパットの接続用パイプ外径14.5ミリ
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:EPDM
サニタリーバタフライバルブ(分割式) カクダイサニタリーバタフライバルブ(分割式)カクダイ
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L,EPDM形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
フリーターンソケット カクダイフリーターンソケットカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L形状ソケット
フリーターンソケット(クローム) カクダイフリーターンソケット(クローム)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L形状ソケット
フリーターンニップル カクダイフリーターンニップルカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L形状ニップル
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16.8最小曲げ半径(mm)39
複式ステンレスボールタップ カクダイ複式ステンレスボールタップカクダイ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
材質(玉)SUS316種類複式材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0.1~0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304
片へルールエルボ カクダイ片へルールエルボカクダイ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
形状エルボ
ヘルール偏芯レデューサー カクダイヘルール偏芯レデューサーカクダイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
サニタリー継手
用途工場設備形状レジューサー寸法C(mm)109
ブレード被覆つきフレキパイプ カクダイブレード被覆つきフレキパイプカクダイ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
へルールチーズ カクダイへルールチーズカクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
形状チーズ種類サニタリー継手
圧力計ステンレスボールバルブ カクダイ圧力計ステンレスボールバルブカクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)カクダイ
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ