カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(80)
    • 水栓アダプター(9)
    • 泡まつ・断熱キャップ(6)
    • 水栓ソケット・ニップル(1)
    • スパウト・水栓パイプ(4)
    • キッチンシャワー(6)
  • 農業・園芸資材(2)
    • ネジ付(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • TOTO(19)
  • ミヤコ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • GAONA(ガオナ)(36)
  • KVK(1)
  • エスコ(10)
  • INAX(LIXIL)(10)
  • タカギ(1)
  • ヤマト産業(1)
  • 日本電興(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W22山20」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ泡沫水栓用ネジ口金 13カクダイ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ
309税込340
1個
4日以内出荷
16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POMアズワン品番64-6493-63
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
泡沫用UFパイプ カクダイ泡沫用UFパイプカクダイ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
クビフリキッチンシャワ カクダイクビフリキッチンシャワカクダイ(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
泡沫金具用パッキン カクダイ泡沫金具用パッキンカクダイ(2件のレビュー)
249税込274
1セット(3枚)
当日出荷
用途W22山20の内ネジに対応する泡沫金具用のパッキンです。材質NBR
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
クビフリキッチンシャワー カクダイクビフリキッチンシャワーカクダイ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)81.5シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
泡沫水栓用ネジ口金 カクダイ泡沫水栓用ネジ口金カクダイ
429税込472
1個
当日出荷
パッキン付き水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM取付ねじW22山20流路内径(Φmm)9
整流器 カクダイ整流器カクダイ
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様パッキン付き、パッケージ品
立形スワン水栓 カクダイ立形スワン水栓カクダイ
10,880税込11,968
1個
欠品中
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01
エコ泡沫アダプターセット カクダイエコ泡沫アダプターセットカクダイ
999税込1,099
1セット
当日出荷
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
双口横形スワン水栓 カクダイ双口横形スワン水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)泡沫吐水(下吐水側除く)上向きパイプの操作は右側ハンドル
仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
キッチンシャワー カクダイキッチンシャワーカクダイ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)62シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
キッチンシャワー カクダイキッチンシャワーカクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
切替式泡沫金具 カクダイ切替式泡沫金具カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質黄銅、ABS、POMパッキンパッキン付き
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20カートリッジ101-999関連資料(0.06MB)
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト38~39ミリ、ハンドル52~53ミリ対応壁厚20~28ミリハンドルはスパウトの左・右に設置可能スパウト取付ネジW26山20先端金具取付ネジM22×1.0壁穴加工用の型紙を同梱
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
669税込736
1個
4日以内出荷
M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
2ハンドルシャワー混合栓 トール カクダイ2ハンドルシャワー混合栓 トールカクダイ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適シャワーヘッドは専用
用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
四角形をベースとしたクラシカルモダンの滑らかなフォルム
用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイオーバーヘッドシャワー混合栓カクダイ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0マットブラック
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)5~35長さ(m)(シャワーホース)1.75取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
泡沫Sパイプ カクダイ泡沫Sパイプカクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
下向きパイプ。
用途水栓補修仕様泡沫金具付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)18
泡沫立形スワン水栓 カクダイ泡沫立形スワン水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
カッパーブラウン
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シングルレバー混合栓
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体厚さ(mm)5~35アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
泡沫立形スワン水栓 カクダイ泡沫立形スワン水栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
泡沫水栓用アダプター カクダイ泡沫水栓用アダプターカクダイ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59