カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(833)
  • BIGM(丸山製作所)(344)
  • 黒田精工(241)
  • X.A.M(177)
  • スバル(89)
  • マキタ(54)
  • FYH(日本ピローブロック)(34)
  • TAKEGAWA(武川)(33)
  • 旭精工(31)
  • サンドビック(27)
  • CKD(22)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(21)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • ワルター(19)
  • リケン(18)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • 共立(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a44」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(21件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手
銅管ソケット カクダイ銅管ソケットカクダイ(12件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質形状ソケット
防臭ゴム カクダイ防臭ゴムカクダイ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC
銅管チーズ カクダイ銅管チーズカクダイ(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状チーズ
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VU管用目皿 カクダイVU管用目皿カクダイ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
防臭ゴム カクダイ防臭ゴムカクダイ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
防臭効果があります。
用途床排水専用材質CR、PVC仕様VP・VU管兼用(内面接続)
VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイVP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口カクダイ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
砲金エルボ カクダイ砲金エルボカクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質青銅
VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用目皿(接着式)カクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ材質NBRくさりの有無あり
VP・VU兼用防虫目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用防虫目皿(接着式)カクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ゴム栓つき風呂栓 カクダイゴム栓つき風呂栓カクダイ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途VP・VU管兼用材質黄銅、NR寸法H(mm)24/25くさりの有無なし
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
VP・VU兼用ワントラップ カクダイVP・VU兼用ワントラップカクダイ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合VP・VU管兼用材質黄銅、ステンレス高さ(mm)69材質(本体)黄銅寸法C(mm)68
銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイ銅管用火なし継手 13×15.88カクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)カクダイ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
アミはネジ止め式ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
ステンレスワントラップ カクダイステンレスワントラップカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP材質(本体)黄銅
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)カクダイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着材質ステンレス
VP・VU兼用山形防虫目皿 カクダイVP・VU兼用山形防虫目皿カクダイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型) カクダイVP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型)カクダイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP材質(本体)SUS304
VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
サランネット防虫目皿 カクダイサランネット防虫目皿カクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
給水タンクに最適防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質PVC適合VP・VU管兼用(接着式)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
F.V.連結管(T型) カクダイF.V.連結管(T型)カクダイ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター材質黄銅適合メーカーTOTO用
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650
外ネジ洗浄管アダプター カクダイ外ネジ洗浄管アダプターカクダイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途鉄管と洗浄管の接続用材質黄銅
山型目皿 カクダイ山型目皿カクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
巣はネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) カクダイハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)カクダイ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを防止します。
適合VP・VU管兼用材質ステンレス
ツバヒロアレスター(カバーつき) カクダイツバヒロアレスター(カバーつき)カクダイ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
寒冷地向け防虫用
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4メッシュ16
VU管用目皿 カクダイVU管用目皿カクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VU管に接着できます。
材質黄銅、ABS寸法H(mm)22
関連キーワード
ja44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ja44