カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- CKD(38)
- 三菱電機(34)
- メディアカバーマーケット(31)
- P・O・Pプロダクツ(18)
- KITZ(キッツ)(17)
- エスコ(16)
- 日酸TANAKA(15)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- 光明製作所(11)
- OVER RACING(10)
- ヒサゴ(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 東洋技研(8)
- 椿本チエイン(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- バンドー化学(6)
- ブランドをもっと見る
「b116」の検索結果
特価

VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ハンディー掃除口
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25
横形ステンレスボールタップ
カクダイ¥56,980税込¥62,6781個当日出荷材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
ハンディー掃除口(目皿つき)
カクダイ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ材質本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
サニタリーボールバルブ
カクダイ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から4日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。材質SCS14A(SUS316相当)形状ヘルール種類サニタリー継手